text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Lighting
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Osvětlení
2N994237
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
LED spotlight 2 x 50 W 2 x 3660 lm 7.5 m H07RN-F 3x1.0 mm² IP65 PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2N994237
Barva
Bílá
Barva krytu
Jiný
Typ napětí
AC
S dálkovým ovládáním
Ne
Možnost dálkového ovládání
Ne
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Stupeň krytí (IP)
IP65
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Bílá
Barva krytu
Jiný
Typ napětí
AC
S dálkovým ovládáním
Ne
Možnost dálkového ovládání
Ne
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Stupeň krytí (IP)
IP65
Barva světla podle EN 12464-1
Denní bílá >5300 K
Typ skla/krytu
Jiný
Průměrná jmenovitá životnost (h)
1000
Teplota barvy (K)
6500 - 6500
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin (kWh)
50
K dispozici podpora IFTTT
Ne
Napájení svítidla (W)
50 - 50
Světelný tok (lm)
3660 - 3660
Žárovka
Ne
Úhel vyzařování (°)
120 - 120
Kompatibilní s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilní s Google Assistant
Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa
Ne
Značka
Promat
HS kód
94054010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2N994237
EAN
4015448747734
UBB
500581504395
UNSPSC
32111503
Výrobní číslo položky
4000873346