text.skipToContent text.skipToNavigation

LED rechargeable torch STICK LITE S 3.7 V 1200 mAh Li-ion 50-150 lm SCANGRIP LITE


Objednací číslo 2V773115
Šířka 13
Design Jiný
S připojovacím kabelem a zástrčkou Ne
Typ napětí AC/DC
Index podání barev CRI 80-89
Se spínačem Ne
Se zástrčkou CEE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 13
Design Jiný
S připojovacím kabelem a zástrčkou Ne
Typ napětí AC/DC
Index podání barev CRI 80-89
Se spínačem Ne
Se zástrčkou CEE Ne
Nabíjecí Ano
Délka (mm) 34
Výška/hloubka (mm) 150
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Stupeň krytí (IP) IP20
S ochranným krytem Ne
Se zdrojem světla Ano
Typ baterie Jiný
Teplota barvy (K) 6500 - 6500
Max. výkon systému (W) 1.5
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 380
Barva světla Jiný
Značka Scangrip lite
Komoditní kód 94054010

Čísla materiálu

Objednací číslo 2V773115
EAN 5708997356654
UBB 500581621868
UNSPSC 32111503
Výrobní číslo položky 03.5665
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.