text.skipToContent text.skipToNavigation

LED rechargeable torch 3.7 V 1200 mAh ABS housing Li-ion 60-250 lm PROMAT


Numero articolo 8P581130
Larghezza 55
Con cavo di collegamento e spina
Tipo di tensione CC
Adatto alla potenza della lampada (W) 1 - 1
Con interruttore
Con spina CEE No
Lunghezza (mm) 250
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 55
Con cavo di collegamento e spina
Tipo di tensione CC
Adatto alla potenza della lampada (W) 1 - 1
Con interruttore
Con spina CEE No
Lunghezza (mm) 250
Altezza/profondità (mm) 35
Tipo di lampada LED non sostituibile
Tensione nominale (V) 3.7 - 3.7
Con copertura protettiva No
Con sorgente luminosa
Potenza massima del sistema (W) 4
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 (lm) 250
Marchio Promat
Codice merceologico 85131000

Numeri di articolo

Numero articolo 8P581130
EAN 4015448747567
UBB 500583582308
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  4000877148
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.