Paprsková světla
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
Osvětlení
Paprsková světla
3F047318
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
LED rechargeable hand lamp 3.6 V 3350 mAh 1 m Li-ion 5 V 500/1000 lm Charging time 4 h PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3F047318
Šířka
85
Délka (mm)
100
Výška/hloubka (mm)
270
Jmenovité napětí (V)
3.6
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
85
Délka (mm)
100
Výška/hloubka (mm)
270
Jmenovité napětí (V)
3.6
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3F047318
EAN
4015448918639
UBB
500584088784
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
4000877190