text.skipToContent text.skipToNavigation

Leakage current clamp CM 9-1 measuring range 0.010 mA-60 A AC opening of pliers


Objednací číslo 8A130731
Typ proudu AC
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Automatický
Rozsah měření proudu, střídavý proud (A) ['0000001', '60']
Rozsah měření proudu, DC (A) ['0', '0']
Rozsah měření odporu Ano
Otevření čelistí (mm) 23
Baleno po 1

Specifikace

Typ proudu AC
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Automatický
Rozsah měření proudu, střídavý proud (A) ['0000001', '60']
Rozsah měření proudu, DC (A) ['0', '0']
Rozsah měření odporu Ano
Otevření čelistí (mm) 23
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ano
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ne
Měření frekvence Ne
Měření výkonu Ne
Měření unikajícího proudu Ano
Měření v kabelech s přívodním a zpětným vodičem Ne
Provedení jako adaptér pro připojení k multimetru Ne
Měření horního oblouku Ne
Měření napětí, střídavý proud Ano
Měření napětí, DC Ano
Analogový sloupcový displej Ne
Vícenásobné zobrazení Ne
Kategorie měřicího obvodu CAT IV
Stupeň krytí (IP) IP30
Měření teploty Ne
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V) 300
S podsvícením displeje Ano
Značka Benning

Čísla materiálu

Objednací číslo 8A130731
EAN 4014651446823
UBB 500583385546
UNSPSC 27112104
Výrobní číslo položky 044682
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.