Škrabací a leštící stroje
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
Vzdušné pískovačky
Škrabací a leštící stroje
3U306838
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
Rodac Leštička 150mm 3500RPM 0,45kW 1/4“ BSP vstupní otvor
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3U306838
Šířka
206
Výška
132
Délka (mm)
192
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Max. průměr kotouče (mm)
150
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
206
Výška
132
Délka (mm)
192
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Max. průměr kotouče (mm)
150
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3U306838
EAN
8717659234510
UBB
500632164314
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RC7236