Zahradní nářadí
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
Zahradní elektrické vybavení
Zahradní nářadí
8K734837
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
Lay-flat hose Admi®Flat internal dm 203 mm length 50 m blue roll ADMIRAL
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8K734837
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
3.5
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Vhodné pro potraviny
Ne
Jmenovitý průměr
8 palců (200)
Min. tlak při roztržení (bar)
10.5
Značka
Admiral
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
3.5
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Vhodné pro potraviny
Ne
Jmenovitý průměr
8 palců (200)
Min. tlak při roztržení (bar)
10.5
Značka
Admiral
Type
602A-200-050
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8K734837
EAN
4006918312057
UBB
500583512016
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
4000353068