Zahradní nářadí
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
Zahradní elektrické vybavení
Zahradní nářadí
9O133680
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
Lay-flat hose Admi®Flat internal dm 152 mm length 50 m blue roll ADMIRAL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9O133680
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
3.5
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Vhodné pro potraviny
Ne
Jmenovitý průměr
6 palců (150)
Min. tlak při roztržení (bar)
10.5
Type
602A-150-050
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
3.5
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Vhodné pro potraviny
Ne
Jmenovitý průměr
6 palců (150)
Min. tlak při roztržení (bar)
10.5
Type
602A-150-050
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9O133680
EAN
4006918310152
UBB
500583909774
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
4000353067