Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.634
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
Kotoučová pila Bosch CONSTRW 210 x 30 14T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.634
Maximální počet otáček (1/min)
7500
Průměr pilového kotouče (mm)
210
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
7500
Průměr pilového kotouče (mm)
210
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.8
Počet zubů
14
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
260
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
595
Komoditní kód
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.634
EAN
3165140194273
UBB
500505007558
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640634