Otřepy
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
Frézování
Otřepy
1W968392
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
Dormer Technická fréza P813C TiAlN P813C12.7X6.0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1W968392
Tvar hlavy
Špičatý strom
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
25
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032
SPG
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Špičatý strom
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
25
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032
SPG
Značka
Dormer
Model
P813C
Type
6814163; 86024683
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1W968392
EAN
7320760688045
UBB
500632438809
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
P813C12.7X6.0