text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore úhlový klíč skříňový 25 V 8 8 mm


GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Objednací číslo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 8
Celková délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 8
Celková délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 32
Tvar čepele Jiný
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ne
Šířka hlavy (mm) 15
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 11
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Popis

GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2451.080.001
EAN 4010886619476
UBB 203232941062
UNSPSC 27111725
Výrobní číslo položky 6194770

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.