text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

La-Ka-Pe TK Transport Stacking Box Polypropylene Blue 400 x 600 x 320mm


Objednací číslo 8S452801
Barva Modré
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 60
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 60
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 352
Vnitřní výška (mm) 300
Vnější šířka (mm) 400
Vnější výška (mm) 320
Vnější hloubka (mm) 600
Vnitřní hloubka (mm) 551
Značka La-ka-pe
HS kód 39231090
Type Transport Stacking Box

Čísla materiálu

Objednací číslo 8S452801
EAN 4031022014993
UBB 500583625131
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky TK600/320-0 BLAU
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.