text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe TK Transport Stacking Box Polypropylene Blue 400 x 600 x 270mm


Objednací číslo 6C534247
Barva Modré
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 50
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 50
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 352
Vnitřní výška (mm) 235
Vnější šířka (mm) 400
Vnější výška (mm) 270
Vnější hloubka (mm) 600
Vnitřní hloubka (mm) 551
Značka La-ka-pe
Type Transport Stacking Box

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C534247
EAN 4031022013712
UBB 500582716808
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky TK600/270-0 BLAU
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.