text.skipToContent text.skipToNavigation

Kulaté nástrčné hlavice Knipex izolované po 100 kusech


Kulaté zásuvky Materiál: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Maximální elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: červená. Šrouby4mmKabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16BarvaČervenáMnožství100IzolaceNylonMateriálMosazPovrchPocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zatížení600 V Průměr kontaktuØ 4mm

Objednací číslo 7C375093
Design Pouzdro
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Plně izolovaný
Barevná izolace Red
Baleno po 1

Specifikace

Design Pouzdro
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Plně izolovaný
Barevná izolace Red
Materiál Mosaz
Rozsah AWG 22 - 16
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1
Izolační materiál Polyamide (PA)
S rozdělovačem odboček Ne
Značka Knipex
Type Socket Connector

Popis

Kulaté zásuvky Materiál: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Maximální elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: červená. Šrouby4mmKabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16BarvaČervenáMnožství100IzolaceNylonMateriálMosazPovrchPocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zatížení600 V Průměr kontaktuØ 4mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 7C375093
EAN 4003773076056
UBB 500641810303
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 99 130
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.