text.skipToContent text.skipToNavigation

Kulaté nástrčné hlavice Knipex izolované po 100 kusech


Kulaté zásuvky Materiál: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Maximální elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Šrouby5mmKabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14BarvaModráMnožství100IzolaceNylonMateriálMosazPovrchPocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zatížení600 V Průměr kontaktuØ 5mm.

Objednací číslo 1S745619
Design Pouzdro
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Plně izolovaný
Barevná izolace Modré
Baleno po 1

Specifikace

Design Pouzdro
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Plně izolovaný
Barevná izolace Modré
Materiál Mosaz
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Izolační materiál Polyamide (PA)
S rozdělovačem odboček Ne
Značka Knipex
Type Socket Connector

Popis

Kulaté zásuvky Materiál: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Maximální elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Šrouby5mmKabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14BarvaModráMnožství100IzolaceNylonMateriálMosazPovrchPocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zatížení600 V Průměr kontaktuØ 5mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1S745619
EAN 4003773076063
UBB 500641810550
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 99 131
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.