Kulaté matice s drážkou
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
Kulaté matice s drážkou
11572
11572.420.150
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
Kulatá matice s drážkou pro hákový klíč MF DIN 1804 W Ocel Bez PU |5| M42X1,50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
|5|
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M42
Třída
|5|
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
Kulaté matice s drážkou pro hákový klíč lze použít s podložkami s vnitřním jazýčkem dle DIN 462 a lze je snadno montovat pomocí hákového klíče dle DIN 1810.
Rozměry
b
8
d-D
M42
d2 (h11)
62
h (h14)
12
Počet drážek
4
P
1.5
Tloušťka stěny t
3.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
1804-W
Čísla materiálu
Objednací číslo
11572.420.150
EAN
8715492573360
UBB
950355726270
UNSPSC
31161727
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace