20150902
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
Kulaté matice s drážkou
11572
11572.320.150
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
Kulatá matice s drážkou pro hákový klíč MF DIN 1804 W Ocel Bez PU |5| M32X1,50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
|5|
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M32
Třída
|5|
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
Kulaté matice s drážkou pro hákový klíč lze použít s podložkami s vnitřním jazýčkem dle DIN 462 a lze je snadno montovat pomocí hákového klíče dle DIN 1810.
Rozměry
b
7
d-D
M32
d2 (h11)
52
h (h14)
11
Počet drážek
4
P
1.5
Tloušťka stěny t
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
1804-W
Čísla materiálu
Objednací číslo
11572.320.150
EAN
8715492573322
UBB
950355725850
UNSPSC
31161727
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace