text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Stahováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
7Q571275
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
KUKKO stahovací kleště D100MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Q571275
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
13
Max. tahová síla (N)
4
Délka závitu (mm)
130
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
13
Max. tahová síla (N)
4
Délka závitu (mm)
130
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ne
Upínací dosah (mm)
100
Hydraulické vřeteno
Žádný
Šířka hákové patky (mm)
16
Hloubka hákové patky (mm)
20
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
7
Rozdělení stupnice
Ne
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
100
S rychlým nastavením
Ne
Velikost závitu
M12
Značka
Kukko
HS kód
82055980
Type
Universal Three-Arm Puller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Q571275
UBB
500719673302
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
45-1