text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO stahovák NOMINAL 0


Objednací číslo 6F149490
Design Stahovák řídicího kola
Šířka klíče (mm) 13
Max. tahová síla (N) 3
Délka závitu (mm) 130
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Stahovák řídicího kola
Šířka klíče (mm) 13
Max. tahová síla (N) 3
Délka závitu (mm) 130
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ne
Upínací dosah (mm) 150
Hydraulické vřeteno Žádný
Rozdělení stupnice Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 50 - 110
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 110
S rychlým nastavením Ne
Velikost závitu M12
Značka Kukko

Čísla materiálu

Objednací číslo 6F149490
UBB 500719297367
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 18-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.