text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO stahovák CLAMP D70MM


Objednací číslo 5Q689107
Design Jiný
Max. tahová síla (N) 1
Délka závitu (mm) 87
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ne
Upínací dosah (mm) 70
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Max. tahová síla (N) 1
Délka závitu (mm) 87
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ne
Upínací dosah (mm) 70
Hydraulické vřeteno Jiný
Šířka hákové patky (mm) 11
Hloubka hákové patky (mm) 17
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 5
Rozdělení stupnice Ne
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 70
S rychlým nastavením Ne
Velikost závitu Jiný
Značka Kukko
Komoditní kód 82055980
Type Universal Two-Arm Puller

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Q689107
UBB 500719672155
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 43-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.