Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
0W668142
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
KUKKO stahovák CLAMP D70MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0W668142
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
1
Délka závitu (mm)
94
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
70
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
1
Délka závitu (mm)
94
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
70
Hydraulické vřeteno
Žádný
Šířka hákové patky (mm)
18
Hloubka hákové patky (mm)
20
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
5
Rozdělení stupnice
Ne
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
50
S rychlým nastavením
Ne
Velikost závitu
M10
Značka
Kukko
Komoditní kód
82055980
Type
Bearing Puller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0W668142
UBB
500719589094
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
204-0