Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
1V058533
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
KUKKO Stahovák CLAMP D50MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1V058533
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
1.5
Délka závitu (mm)
87
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ne
Upínací dosah (mm)
50
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
1.5
Délka závitu (mm)
87
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ne
Upínací dosah (mm)
50
Hydraulické vřeteno
Jiný
Šířka hákové patky (mm)
11
Hloubka hákové patky (mm)
17
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
5
Rozdělení stupnice
Ne
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
60
S rychlým nastavením
Ne
Velikost závitu
Jiný
Type
Universal Three-Arm Puller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1V058533
UBB
500719671819
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
43-11