text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Stahovák CLAMP D200MM


Objednací číslo 7X122646
Design Jiný
Šířka klíče (mm) 27
Max. tahová síla (N) 8.5
Délka závitu (mm) 300
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Šířka klíče (mm) 27
Max. tahová síla (N) 8.5
Délka závitu (mm) 300
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ne
Upínací dosah (mm) 200
Hydraulické vřeteno Jiný
Šířka hákové patky (mm) 35
Hloubka hákové patky (mm) 67
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 20
Rozdělení stupnice Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 0 - 250
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 250
S rychlým nastavením Ne
Velikost závitu G 3/4 palce
Značka Kukko
Komoditní kód 82055980
Type Two-Arm Puller

Čísla materiálu

Objednací číslo 7X122646
UBB 500719588344
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 20-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.