text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Stahovák CLAMP D200MM


Objednací číslo 5D155149
Design Jiný
Šířka klíče (mm) 24
Max. tahová síla (N) 9.5
Délka závitu (mm) 260
Numero di ganci 3
Bracci reversibili Ne
Upínací svorka Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Šířka klíče (mm) 24
Max. tahová síla (N) 9.5
Délka závitu (mm) 260
Numero di ganci 3
Bracci reversibili Ne
Upínací svorka Ne
Portata del morsetto (mm) 200
Mandrino idraulico Nessuno
Šířka hákové patky (mm) 26
Profondità del piede uncinato (mm) 17
Spessore del piede uncinato in punta (mm) 12
Divisione della scala No
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm) 250
S rychlým nastavením Ne
Velikost závitu Jiný
Marchio Kukko
Codice merceologico 82055980
Type Universal Three-Arm Puller

Čísla materiálu

Objednací číslo 5D155149
UBB 500719673633
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 45-4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.