Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
1B817611
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
KUKKO stahovák CLAMP D200MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1B817611
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
27
Max. tahová síla (N)
8.5
Délka závitu (mm)
300
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
27
Max. tahová síla (N)
8.5
Délka závitu (mm)
300
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ne
Upínací dosah (mm)
200
Hydraulické vřeteno
Jiný
Šířka hákové patky (mm)
35
Hloubka hákové patky (mm)
67
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
20
Rozdělení stupnice
Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
180 - 340
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
250
S rychlým nastavením
Ne
Velikost závitu
G 3/4 palce
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1B817611
UBB
500719588427
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
20-3+