text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Stahovák CLAMP D165MM


Objednací číslo 5Q386367
Design Jiný
Šířka klíče (mm) 24
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 230
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Šířka klíče (mm) 24
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 230
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ne
Upínací dosah (mm) 165
Hydraulické vřeteno Žádný
Šířka hákové patky (mm) 20
Hloubka hákové patky (mm) 35
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 28
Rozdělení stupnice Ne
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 200
S rychlým nastavením Ne
Velikost závitu Jiný
Značka Kukko
Komoditní kód 82055980

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Q386367
UBB 500719291089
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 12-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.