Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
7E460377
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
KUKKO stahovák CLAMP D160MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7E460377
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
19
Max. tahová síla (N)
6
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
19
Max. tahová síla (N)
6
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ne
Upínací dosah (mm)
160
Hydraulické vřeteno
Žádný
Šířka hákové patky (mm)
20
Hloubka hákové patky (mm)
32
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
12
Rozdělení stupnice
Ne
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
160
S rychlým nastavením
Ne
Velikost závitu
M18
Značka
Kukko
Type
Universal Two-Arm Puller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7E460377
UBB
500719672643
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
44-3