text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Stahovák CLAMP D150MM


Objednací číslo 9H381836
Design Jiný
Šířka klíče (mm) 22
Max. tahová síla (N) 6
Délka závitu (mm) 220
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Šířka klíče (mm) 22
Max. tahová síla (N) 6
Délka závitu (mm) 220
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ne
Upínací dosah (mm) 150
Hydraulické vřeteno Jiný
Šířka hákové patky (mm) 24
Hloubka hákové patky (mm) 40
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 9
Rozdělení stupnice Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 100 - 220
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 160
S rychlým nastavením Ne
Velikost závitu G 1/2 palce
Type Universal Two-Arm Puller

Čísla materiálu

Objednací číslo 9H381836
UBB 500719588005
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 20-2+
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.