text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO stahovák CLAMP D150MM


Objednací číslo 7R307585
Design Jiný
Šířka klíče (mm) 22
Max. tahová síla (N) 7
Délka závitu (mm) 220
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Šířka klíče (mm) 22
Max. tahová síla (N) 7
Délka závitu (mm) 220
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ne
Upínací dosah (mm) 150
Hydraulické vřeteno Žádný
Šířka hákové patky (mm) 24
Hloubka hákové patky (mm) 40
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 9
Rozdělení stupnice Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 100 - 220
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 160
S rychlým nastavením Ne
Velikost závitu G 1/2 palce
Značka Kukko
Type Universal Three-Arm Puller

Čísla materiálu

Objednací číslo 7R307585
UBB 500719643602
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 30-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.