Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
1Q268563
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
KUKKO stahovák CLAMP D150MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Q268563
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
6
Délka závitu (mm)
220
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
6
Délka závitu (mm)
220
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ne
Upínací dosah (mm)
150
Hydraulické vřeteno
Jiný
Šířka hákové patky (mm)
24
Hloubka hákové patky (mm)
40
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
9
Rozdělení stupnice
Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
0 - 200
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
200
S rychlým nastavením
Ne
Velikost závitu
G 1/2 palce
Značka
Kukko
Type
Two-Arm Puller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Q268563
UBB
500719588187
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
20-20