text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO stahovák CLAMP D100MM


Objednací číslo 8K271344
Design Jiný
Šířka klíče (mm) 17
Max. tahová síla (N) 4.5
Délka závitu (mm) 160
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Šířka klíče (mm) 17
Max. tahová síla (N) 4.5
Délka závitu (mm) 160
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ne
Upínací dosah (mm) 100
Hydraulické vřeteno Jiný
Šířka hákové patky (mm) 20
Hloubka hákové patky (mm) 31
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 10
Rozdělení stupnice Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 0 - 130
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 120
S rychlým nastavením Ne
Velikost závitu M14
Značka Kukko
Komoditní kód 82055980
Type Two-Arm Puller

Čísla materiálu

Objednací číslo 8K271344
UBB 500719587767
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 20-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.