Kukko Trekkers
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
5T870790
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
KUKKO stahovák CLAMP D100MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5T870790
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
13
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
130
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
13
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
130
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ne
Upínací dosah (mm)
100
Hydraulické vřeteno
Žádný
Šířka hákové patky (mm)
16
Hloubka hákové patky (mm)
20
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
7
Rozdělení stupnice
Ne
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
100
S rychlým nastavením
Ne
Velikost závitu
M12
Type
Universal Two-Arm Puller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5T870790
UBB
500719672312
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
44-1