text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO stahovák CLAMP D100MM


Objednací číslo 3O463416
Design Jiný
Šířka klíče (mm) 17
Max. tahová síla (N) 6
Délka závitu (mm) 135
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Šířka klíče (mm) 17
Max. tahová síla (N) 6
Délka závitu (mm) 135
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ne
Upínací dosah (mm) 100
Hydraulické vřeteno Žádný
Šířka hákové patky (mm) 20
Hloubka hákové patky (mm) 31
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 10
Rozdělení stupnice Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 70 - 180
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 120
S rychlým nastavením Ne
Velikost závitu M14
Značka Kukko
Komoditní kód 82055980
Type Universal Three-Arm Puller

Čísla materiálu

Objednací číslo 3O463416
UBB 500719643529
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 30-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.