Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
3N586460
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
KUKKO stahovák CLAMP D100MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3N586460
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
17
Max. tahová síla (N)
6
Délka závitu (mm)
135
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
17
Max. tahová síla (N)
6
Délka závitu (mm)
135
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ne
Upínací dosah (mm)
100
Hydraulické vřeteno
Žádný
Šířka hákové patky (mm)
20
Hloubka hákové patky (mm)
31
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
10
Rozdělení stupnice
Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
70 - 140
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
90
S rychlým nastavením
Ne
Velikost závitu
M14
Značka
Kukko
Komoditní kód
82055980
Type
Universal Three-Arm Puller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3N586460
UBB
500719643453
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
30-1