Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
G1316.100.003
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
Stahlwille stahovák 2 ramena 11051N N-3 160 x 150mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G1316.100.003
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
68.67
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
25 - 160
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
160
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
68.67
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
25 - 160
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
160
Značka
STAHLWILLE
Type
11051 N-3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G1316.100.003
EAN
4018754172795
UBB
500504916171
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
71080013