Klíč na kolíky
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
1C060078
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
Kukko háčky 1900-75 75mm d=250mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1C060078
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
1740
Délka (mm)
260
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
88
Model s nízkou jiskrou
Ne
Testováno podle ISO 6787
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
1740
Délka (mm)
260
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
88
Model s nízkou jiskrou
Ne
Testováno podle ISO 6787
Ne
Testováno VDE
Ne
Model
1900
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1C060078
EAN
4021176000416
UNSPSC
25191700
Výrobní číslo položky
1900-75