text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Stahovák CLAMP D200MM


Položka č. 5W586488
Design Jiný
Šířka klíče (mm) 27
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 300
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ne
Ambalat la 1

technické údaje

Design Jiný
Šířka klíče (mm) 27
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 300
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ne
Upínací dosah (mm) 200
Hydraulické vřeteno Žádný
Šířka hákové patky (mm) 35
Hloubka hákové patky (mm) 67
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 20
Rozdělení stupnice Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 180 - 340
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 250
S rychlým nastavením Ne
Velikost závitu G 3/4 palce
Značka Kukko
Type Universal Three-Arm Puller

Čísla materiálu

Položka č. 5W586488
UBB 500719643867
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 30-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.