Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
E9014.014.001
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
KUKK TWO-ARM PULLER 14 14-1 85MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
E9014.014.001
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
2.5
Počet háků
2
Upínací dosah (mm)
85
Hloubka hákové patky (mm)
85
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
100
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
2.5
Počet háků
2
Upínací dosah (mm)
85
Hloubka hákové patky (mm)
85
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
100
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
E9014.014.001
EAN
4021176455421
UBB
240127044172
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
14-1