Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
E9045.045.002
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
KUKK THREE-ARM PULLER 45/2 120MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
E9045.045.002
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
58.86
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
120
Hloubka hákové patky (mm)
120
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
120
Značka
Kukko
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
58.86
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
120
Hloubka hákové patky (mm)
120
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
120
Značka
Kukko
Váha kusu (g)
1100
Type
Universal Three-Arm Puller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
E9045.045.002
EAN
4021176016516
UBB
240127020644
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
45-2