Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
E9018.018.001
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
KUKK PULLING DEVICE 18 18/1 200MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
E9018.018.001
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
19
Max. tahová síla (N)
5
Upínací dosah (mm)
200
Šířka hákové patky (mm)
150
Hloubka hákové patky (mm)
200
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
150
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
19
Max. tahová síla (N)
5
Upínací dosah (mm)
200
Šířka hákové patky (mm)
150
Hloubka hákové patky (mm)
200
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
150
Značka
Kukko
Váha kusu (g)
1700
Type
Steering Wheel Puller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
E9018.018.001
EAN
4021176075674
UBB
240127013060
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
18-1