text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKK PULLER 21 22-01


Stable type with ergonomically shaped slide hammer. Galvanised. For the fast removal of ball bearings in combination with internal pullers. (Instead of normal counterstays) or via additional adaptations of other components

Objednací číslo E9032.000.105
Délka (mm) 230
Hmotnost nárazu (kg) 1.7
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 230
Hmotnost nárazu (kg) 1.7

Popis

Stable type with ergonomically shaped slide hammer. Galvanised. For the fast removal of ball bearings in combination with internal pullers. (Instead of normal counterstays) or via additional adaptations of other components

Čísla materiálu

Objednací číslo E9032.000.105
EAN 4021176555558
UBB 240127043752
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 22-0-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.