Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
E9019.020.001
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
KUKK 2ARM PULLER 20+ 20/1+90X100 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
E9019.020.001
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
17
Max. tahová síla (N)
4.5
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Hloubka hákové patky (mm)
100
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
17
Max. tahová síla (N)
4.5
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Hloubka hákové patky (mm)
100
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
30 - 90
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
140
S rychlým nastavením
Ano
Značka
KUKKO
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
E9019.020.001
EAN
4021176644771
UBB
500504773846
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
20-1+