text.skipToContent text.skipToNavigation

Kufr na nářadí Knipex „Vision24“ prázdný


Kufr na nářadí Vision24 S celkem 21 možnostmi vkládání. Max. užitečné zatížení: 20 kg. Objem: 24 litrů. Flexibilní možnosti díky individuálnímu rozdělení vložek v 60 mm hluboké základní přihrádce a její krycí desce se šesti velkými přihrádkami na nářadí. Pevné západkové panty udržují víko v případě potřeby otevřené i přes vlastní hmotnost nástrojů. Robu

Objednací číslo K1392.002.120
Barva Černá
Šířka 480
Design Pouzdro
Výška 200
Hloubka 380
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Šířka 480
Design Pouzdro
Výška 200
Hloubka 380
Třída kvality Jiný
Materiál Plast
Zámek s visacím zámkem Ne
Válcování Ne
S ramenním popruhem Ne
Signálně červená Ne
Se zámkem Ano
Odnímatelná přihrádka Ne
Celkový počet přihrádek 21
S pěnou Ne
S rozdělovačem Ne
S teleskopickou rukojetí Ne
Značka Knipex
Type Tool Case

Popis

Kufr na nářadí Vision24 S celkem 21 možnostmi vkládání. Max. užitečné zatížení: 20 kg. Objem: 24 litrů. Flexibilní možnosti díky individuálnímu rozdělení vložek v 60 mm hluboké základní přihrádce a její krycí desce se šesti velkými přihrádkami na nářadí. Pevné západkové panty udržují víko v případě potřeby otevřené i přes vlastní hmotnost nástrojů. Robustní, ergonomická rukojeť pro přenášení se zacvakne v úhlu 90°. Vyjímatelná deska na nářadí s 15 kapsami na nářadí na spodní straně a šesti kapsami na nářadí, jakož i přihrádkou na upínání (šířka 400 mm) na straně víka, držená tlačítkem. Dva uzamykatelné ocelové výklopné zámky chrání obsah kufru před krádeží. S obvodovým dvojitým hliníkovým rámem. Odolný materiál ABS, černá barva. Víko a desky na nářadí z dvoustěnných PP desek odpuzujících nečistoty. Vnější rozměry (š x v x h): 480 x 380 x 200 mm, vnitřní rozměry (š x v x h): 460 x 310 x 190 mm. bez nářadí. Con-Pearl® je registrovaná ochranná známka společnosti friedola TECH GmbH. - Rozměr vnější (vnitřní) šířka mm: 480 mm 460 mm- Rozměr vnější (vnitřní) výška mm: 180 mm 170 mm- Rozměr vnější (vnitřní) hloubka mm: 370 mm 310 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1392.002.120
EAN 4003773044567
UBB 240120683000
UNSPSC 27112137
Výrobní číslo položky 00 21 20 LE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.