text.skipToContent text.skipToNavigation

Kufřík na nářadí Knipex v pěnovém zásobníku 3-dílný


Kufřík na nářadí pro fotovoltaiku vybavený nářadím pro fotovoltaiku. S přesnými odizolovacími kleštěmi 12 12 11(1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²) s upravenými čepelemi pro menší odizolovací kapacity. s kabelovými nůžkami 95 16 165 pro měděné kabely do Ø 15 mm. S kleštěmi krimpovacího systému 97 43 200 A pro vyměnitelné krimpovací matrice, krimpovací tlak je př

Objednací číslo 7K823678
Balení Pouzdro
Celkový počet nástrojů 3
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Celkový počet nástrojů 3
Značka Knipex

Popis

Kufřík na nářadí pro fotovoltaiku vybavený nářadím pro fotovoltaiku. S přesnými odizolovacími kleštěmi 12 12 11(1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²) s upravenými čepelemi pro menší odizolovací kapacity. s kabelovými nůžkami 95 16 165 pro měděné kabely do Ø 15 mm. S kleštěmi krimpovacího systému 97 43 200 A pro vyměnitelné krimpovací matrice, krimpovací tlak je přesně nastaven z výroby (kalibrován). Bez krimpovacích matric - pro individuální sortiment objednávejte zvlášť (viz č. v. 97 49...). S montážním nástrojem (imbusový klíč) pro výměnu lisovacích matric. Plastové pouzdro odolné proti nárazu. Pěnová vložka s prohlubněmi pro nástroje, 2 lisovací matrice (nejsou součástí dodávky) a 2 lokátory (nejsou součástí dodávky). Vnější rozměry: 345 x 80 x 280 mm (š x v x h). Obsah: 1 x 12 12 11 KNIPEX přesné odizolovací kleště s přizpůsobenými čepelemi 1,5/2,5/4/6 mm² (1,5 - 6,0 mm²), 1 x 95 16 165 Knipex nůžky na kabely (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 97 43 200 A KNIPEX krimpovací systémové kleště pro výměnné krimpovací matrice,

Čísla materiálu

Objednací číslo 7K823678
EAN 4003773070351
UBB 500513342120
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 91 01
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.