text.skipToContent text.skipToNavigation

Kuželový kolík soustružený DIN 1 B Nerezocel A1 2,5X10MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Info
  • Kuželové kolíky jsou určeny k třecímu spojení a/nebo vzájemnému zajištění dvou nebo více samostatných dílů. Kuželový tvar umožňuje opakovanou demontáž spoje a po opakovaném spojení dílů zůstává jejich poloha stejně přesná jako dříve a třecí spojení zůstává stejně pevné jako dříve.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2.5 mm
Délka 10 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Info
  • Kuželové kolíky jsou určeny k třecímu spojení a/nebo vzájemnému zajištění dvou nebo více samostatných dílů. Kuželový tvar umožňuje opakovanou demontáž spoje a po opakovaném spojení dílů zůstává jejich poloha stejně přesná jako dříve a třecí spojení zůstává stejně pevné jako dříve.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Rozměry

c (max.) 0.4
d1 2.5
d2 8
d2 ≤ 9
D (mm) 2.5
L (mm) 10
r ≈ 2.5
W (min.) 5

Normy

ISO ≈2339-B
DIN 1-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 51560.025.010
EAN 8715492295125
UBB 950359180102
UNSPSC 31163205

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.