Očkové klíče pro vysoké zatížení
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
Klíče
Očkové klíče pro vysoké zatížení
Očkové klíče pro vysoké zatížení
1Q899036
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
Kroužkový klíč Gedore 70 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1Q899036
Šířka klíče (mm)
Design
Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
28 mm
Klika
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
70
Design
Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
28 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
70
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy velká (mm)
32.5
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy velká (mm)
110
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Chrom-vanadiová ocel, matně chromovaná, se záchytem, speciální velikosti na vyžádání, se záchytem, speciální velikosti na vyžádání
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Q899036
EAN
4002805925713
UBB
500642842891
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
1565567