text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroužek Ripca 30 273 5,3 mm 100 kusů


Objednací číslo 6V764388
Bezhalogenový Ne
Izolace Žádný
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Jiný
Rozměr šroubu (metrický) 5.3
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Izolace Žádný
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Jiný
Rozměr šroubu (metrický) 5.3
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Značka Ripca

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V764388
EAN 8712734011116
UBB 500644294620
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 30-273-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.