Krimpovací matrice Použití: Krimpovací matrice 1: pro neizolované konektory s otevřeným koncovým okem s boční svorkovnicí typu A 1,5 + 2,5 mm, např. typ Klauke 3735 B > Krimpovací matrice 2: 2,5 - 4,0 mm² - šířka zástrčky 4,8 a 6,3 mm (přímé provedení) > Krimpovací matrice 3: 4,5 - 6,0 mm² - šířka zástrčky 4,8 a 6,3 mm (přímé provedení). Použití: Vlajkové svorky a neizolované otevřené konektory (šířka konektoru 6,3 mm) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm². - Použití: Kapacita v milimetrech čtverečních: 1,5 - 6 mm²- Počet krimpovacích profilů: 1,5 - 6 mm²: 2- AWG: 16 - 10