text.skipToContent text.skipToNavigation

Kouřový hlásič RWM165 rádio 10 J.Lithium 3 V čistě bílé RWM165 rádio 85dBA ABUS


Objednací číslo 9P681457
Způsob montáže Povrchová montáž
Barva Bílá
Hlučnost (dB) 85
Samolepicí Ne
Průměr 102
Typ napájecího napětí DC
Provedení testované na výbuch Ne
Baleno po 1

Specifikace

Způsob montáže Povrchová montáž
Barva Bílá
Hlučnost (dB) 85
Samolepicí Ne
Průměr 102
Typ napájecího napětí DC
Provedení testované na výbuch Ne
Samostatný Ne
Síťové připojení přes radiograf (standard) Ne
Možnost připojení do sítě pomocí kabelu Ne
Primární napájení proudem Baterie/akumulátor
S indikací napětí Ano
Se záložní baterií Ne
Záložní baterie je součástí dodávky Lithium
Síťově propojitelné přes rádio (volitelně) Ne
S orientačním osvětlením Ne
Se štítkem Q Ano
K dispozici podpora IFTTT Ne
Potřeba samostatné zásuvky Ne
Vhodné pro montáž do kanálu Ne
Akceptováno VdS Ano
Type RWM165

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P681457
EAN 4003318734120
UBB 500729819838
UNSPSC 48102100
Výrobní číslo položky 73412 0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.