text.skipToContent text.skipToNavigation

Kouřové poplašné zařízení RWM150 10 J.Lithium 3 V čistě bílé RWM150 85 dBA ABUS


Objednací číslo 5N788094
Způsob montáže Povrchová montáž
Barva Bílá
Hlučnost (dB) 85
Samolepicí Ano
Průměr 100
Typ napájecího napětí DC
Provedení testované na výbuch Ne
Baleno po 1

Specifikace

Způsob montáže Povrchová montáž
Barva Bílá
Hlučnost (dB) 85
Samolepicí Ano
Průměr 100
Typ napájecího napětí DC
Provedení testované na výbuch Ne
Samostatný Ano
Síťové připojení přes radiograf (standard) Ne
Možnost připojení do sítě pomocí kabelu Ne
Primární napájení proudem Baterie/akumulátor
S indikací napětí Ano
Se záložní baterií Ne
Záložní baterie je součástí dodávky Lithium
Síťově propojitelné přes rádio (volitelně) Ne
S orientačním osvětlením Ne
Se štítkem Q Ano
K dispozici podpora IFTTT Ne
Potřeba samostatné zásuvky Ne
Vhodné pro montáž do kanálu Ne
Akceptováno VdS Ano
Značka Abus
Type RWM150

Čísla materiálu

Objednací číslo 5N788094
EAN 4003318372421
UNSPSC 48102100
Výrobní číslo položky 37242 1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.